カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(120)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(15)
- Festo(818)
- メディアカバーマーケット(199)
- エスコ(164)
- SIEMENS(138)
- RS PRO(94)
- KITZ(キッツ)(83)
- SMC(64)
- TRUSCO(57)
- サンドビック(48)
- KTR(46)
- CKD(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(39)
- リスパック(38)
- アズワン(37)
- EBM(江部松商事)(31)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- ブランドをもっと見る
「mm-203」の検索結果

ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
東洋バルヴ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ
東洋バルヴ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N
東洋バルヴ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から33日以内出荷消防認定品材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体水ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)
東洋バルヴ¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から22日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ