カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(1)
- SMC(549)
- Festo(121)
- CKD(65)
- ガステック(36)
- 東海キャスター(33)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ニッセイ(24)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- omron(オムロン)(20)
- ベルポニー(19)
- イマオコーポレーション(16)
- ダイヤトレンド(15)
- 三菱(13)
- コフロック(12)
- フェデポリマーブル(12)
- オーム電機(9)
- onsemi(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
「n-10l」の検索結果

ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ
東洋バルヴ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-U 10L3-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ
東洋バルヴ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-U 10L1-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 大口径 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥499,800~税込¥549,780~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から22日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)形状ストレート材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
東洋バルヴ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】
東洋バルヴ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から49日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ