カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(35)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- BOURNS(44)
- シグマ光機(40)
- 河村電器産業(33)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- 三菱マテリアル(28)
- VISHAY(24)
- 岡崎精工(21)
- ナベル(20)
- SMC(13)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- ホンダ(12)
- スイデン(10)
- TOA(10)
- 岩田製作所(9)
- スーパーツール(9)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(9)
- パイロット(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- ブランドをもっと見る
「srf」の検索結果

鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
FC外ネジゲート弁
東洋バルヴ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N 16-DSRF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSRF-N 20-DSRF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N 10-DSRF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から33日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から33日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
10K 鋳鉄ゲートバルブ
東洋バルヴ¥33,980~税込¥37,378~1台20日以内出荷材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄ゲートバルブ
東洋バルヴ¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥129,800~税込¥142,780~1個23日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥85,980~税込¥94,578~1個23日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ