カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- BOURNS(26)
- 小林クリエイト(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 岡崎精工(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ハンマーキャスター(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- BALLUFF(1)
「srf100」の検索結果

鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ