カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- 河村電器産業(12)
- 三菱マテリアル(6)
- SMC(5)
- BOURNS(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- オークラ輸送機(2)
- スーパーツール(2)
- 南電機(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パイロット(1)
- スノウチ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- Jiangsu RuiTian Medical Technology(1)
- フィスコインターナショナル(1)
「srf3」の検索結果

鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ