カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(80)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • ノーブランド(51)
  • SMC(38)
  • 大和バルブ(26)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • TKG(21)
  • UK(三宝)(17)
  • 大阪魂(17)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 一心産業(11)
  • トヨタ(11)
  • TRUSCO(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • 鶴見製作所(8)
  • 和田助製作所(8)
  • brembo(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 403」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • 10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄グローブバルブ

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1台
    20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄グローブバルブ

    東洋バルヴ
    37,980税込41,778
    1台
    20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
    材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B 2031材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ