カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(10)
- AMPHENOL(5)
- ATEN(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- おしゃれEXPO(2)
- CRS(2)
- アソー(1)
- カクダイ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 吉年(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- シーケー金属(1)
- SPARKFUN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- STマイクロエレクトロニクス(1)
「ucl 1b」の検索結果

10K ステンレスグローブバルブ
東洋バルヴ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ