カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(5)
- KITZ(キッツ)(12)
- アサヒAV(1)
「utkw10a」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ
東洋バルヴ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ロストワックス精密鋳造用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ