カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- 三桂製作所(92)
- WAKI(和気産業)(29)
- CKD(26)
- コガネイ(24)
- SMC(22)
- KITZ(キッツ)(20)
- エスコ(10)
- 大阪コネクター製造(10)
- ハマイ(10)
- omron(オムロン)(7)
- ダイケン(7)
- イトーキ(6)
- オンダ製作所(5)
- アソー(4)
- ニッサチェイン(4)
- フジキン(4)
- 栃木屋(4)
- KMT(4)
- ブランドをもっと見る
「zdc-2」の検索結果
特価

10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )
東洋バルヴ(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ
東洋バルヴ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ロストワックス精密鋳造用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート)
東洋バルヴ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から20日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ
東洋バルヴ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ
東洋バルヴ¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)クラス125材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ