ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNVトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から4日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTRトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から7日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6色オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BKトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から11日以内出荷
手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6色ブラック入数(双)1機能防寒、タッチパネル対応
スマホ対応・人工皮革グローブ E-231Rトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から14日以内出荷
手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
用途水洗可能
スマホ対応材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.7~0.8色ブラック×オレンジ入数(双)1機能タッチパネル対応
人工皮革製手袋 E-REX21BKトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から4日以内出荷
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能
タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NVトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から14日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット
立体縫製
ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNVトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から7日以内出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
合成皮革製手袋 E-831Wトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から10日以内出荷
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途水洗可能
コンフォートセンサー材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6色ホワイト入数(双)1加工エンボス加工機能ストレッチ、耐摩耗性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
合成皮革×甲ニット手袋 E-843BKトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から7日以内出荷
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能
コンフォートセンサー材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6色ブラック入数(双)1加工エンボス加工機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31トンボレックス(TONBOREX)(1件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能耐摩耗性袖口仕様マジックタイプ材質山羊革アテ有無アテ付き厚さ(mm)0.55~0.65入数(双)1
テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKGトンボレックス(TONBOREX)4日以内出荷から7日以内出荷
超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。
材質掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック×グレー入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無し袖口仕様マジックタイプ
羊革製手袋 RS-940BKトンボレックス(TONBOREX)当日出荷から11日以内出荷
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック入数(双)1
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-512トンボレックス(TONBOREX)6日以内出荷
掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。
耐切創手袋
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット入数(双)1機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
合成皮革製手袋 E-831BKトンボレックス(TONBOREX)5日以内出荷から7日以内出荷
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途ガンカット
水洗可能材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6色ブラック入数(双)1加工エンボス加工機能ストレッチ、耐摩耗性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501トンボレックス(TONBOREX)6日以内出荷
ケブラー®;繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
入数(双)1機能耐久性材質(甲)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット材質(掌側)ケブラー(R)繊維×綿のWニット材質(補強材)甲側補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)、掌部補強:人工皮革滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
羊革製手袋 R-MAX1トンボレックス(TONBOREX)6日以内出荷
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。
牛革製手袋C-308トンボレックス(TONBOREX)6日以内出荷
中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。
材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85色オレンジパイル入数(双)1アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ
牛革製手袋 CS-302Wトンボレックス(TONBOREX)4日以内出荷から11日以内出荷
牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。
材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.7~0.8色ホワイト入数(双)1機能耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
人工皮革製手袋 E-125トンボレックス(TONBOREX)6日以内出荷
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット入数(双)1機能耐久性アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ