カテゴリ
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 自動車用品(6,710)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- コアレスモータ
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,457)
- エスコ(39,882)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(19)
- 1,500-10,000円(1,609)
- 10,000-50,000円(4,076)
- 50,000-100,000円(586)
- 100,000円以上(485)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ
コアレスモータ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
DCファンモータ(24V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
DCファンモータ(12V 60mm角)
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
ブラシレスDCモータ CP モータ
コアレスモータ(2件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個7日以内出荷から13日以内出荷小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
DCファンモーター 5V 40mm
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
DCファンモータ(5V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
...