カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- フィガロ技研
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(15)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ビーライン(4)
- DUKE(デューク)(3)
- エレコム(2)
- 東洋マーク製作所(2)
- FIVE(ファイブ)(2)
- IDEAL(2)
- 中央自動車工業(2)
- Cardo(カルド)(2)
- オーム電機(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- タニタ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- コミネ(1)
- コムテック(1)
- ブレイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「neo blue」の検索結果

デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート)
フィガロ技研¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ ・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定 ・視認性に優れた大型デジタル表示 ・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能 ・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)仕様市販ストロー対応質量(g)120使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)108×60×23検知原理電気化学式検知範囲0.00-1.00mg/L保証期間購入後2年または10000回使用まで表示単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)電池寿命500回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃データ記録件数16件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-17)
アルコールチェッカー
フィガロ技研(1件のレビュー)¥13,990税込¥15,3891個当日出荷電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)108×60×23電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.00~1.00使用温度(℃)0~40検知原理電気化学式ガスセンサ電池寿命使用回数500回アズワン品番1-9633-21保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)検知対象ガス呼気中アルコールガス有効期限購入から1年または10,000回使用を目処