絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キョーワ(ネット)

キョーワ(ネット)のページです。キョーワ(ネット)は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 親綱ロープ キョーワ(ネット)

    親綱ロープ

    キョーワ(ネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
  • ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット)

    ラッセル安全ネット 非防炎

    キョーワ(ネット)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
    用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
  • ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)

    ラッセル安全ネット 防炎

    キョーワ(ネット)
    4,798税込5,278
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
    用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
  • 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333

    キョーワ(ネット)
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
  • 防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777

    キョーワ(ネット)
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止特性通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】67%
  • ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)

    ラッセル安全ネット 防炎

    キョーワ(ネット)
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
    用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
  • 垂直ネット キョーワ(ネット)

    垂直ネット

    キョーワ(ネット)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
    用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
  • 防炎1類カラーシート キョーワ(ネット)

    防炎1類カラーシート

    キョーワ(ネット)
    7,498税込8,248
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.4特性防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上ハトメピッチ(mm)300
  • 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート2類

    キョーワ(ネット)
    32,980税込36,278
    1セット(10枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途塗料や砂塵の飛散防止に特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
  • ネットクランプ(ネット用クランプ) キョーワ(ネット)

    ネットクランプ(ネット用クランプ)

    キョーワ(ネット)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    当日出荷
    溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。 コンパクトで軽量のため作業性が向上します。
    用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
  • 防音シート キョーワ(ネット)

    防音シート

    キョーワ(ネット)
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工事で発生する騒音の減音厚さ(mm)1グレー特性防音・耐久性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
  • 防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート2類

    キョーワ(ネット)
    37,980税込41,778
    1セット(10枚)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途塗料や砂塵の飛散防止にグレー特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
  • イージーストラップ(クサビ足場用シートハンガー) キョーワ(ネット)

    イージーストラップ(クサビ足場用シートハンガー)

    キョーワ(ネット)
    26,980税込29,678
    1セット(100本)
    7日以内出荷
    簡易で綺麗にシートを展張できます。
    用途くさび式足場における工事用シートの設置質量(g)30適合寸法(mm)300~450
  • 垂直ネット キョーワ(ネット)

    垂直ネット

    キョーワ(ネット)
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
    用途建設現場からの飛来落下防止材質防炎ポリプロピレン網目(mm)15引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)
  • 防炎格子入り透明シート キョーワ(ネット)

    防炎格子入り透明シート

    キョーワ(ネット)
    6,498税込7,148
    1枚
    10日以内出荷
    採光性に優れ、現場内を明るくします。 飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
    用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防特性採光性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)PCハトメピッチ(mm)400寸法(m)1.97×1.97透明仕上り寸法(m)1.97×1.97
  • 安全標語シート キョーワ(ネット)

    安全標語シート

    キョーワ(ネット)
    12,980税込14,278
    1枚
    10日以内出荷
    メーカーオリジナルの安全標語、安全標識のシートです。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工事現場での危険表示、安全確保、環境整備などを推進ハトメピッチ(mm)450寸法(m)1.8×1.8
  • 除雪シート キョーワ(ネット)

    除雪シート

    キョーワ(ネット)
    119,800税込131,780
    1セット(2枚)
    10日以内出荷
    重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。 雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
    用途工事現場などの除雪作業寸法(m)5.2×5.2
  • 1類迷彩柄シート キョーワ(ネット)

    1類迷彩柄シート

    キョーワ(ネット)
    99,980税込109,978
    1枚
    10日以内出荷
    仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など特性防炎形状折りたたみタイプ寸法(m)3.6×5.4仕上り寸法(m)3.6×5.4
  • 防炎2類白シート キョーワ(ネット)

    防炎2類白シート

    キョーワ(ネット)
    22,980税込25,278
    1セット(5枚)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート厚さ(mm)0.3特性防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)300
  • 防炎1類カラーシート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類カラーシート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.5特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)600寸法(m)1.90×50仕上り寸法(m)1.90×50
  • 防炎1類白シート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類白シート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    64,980税込71,478
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    防炎性に優れます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ロール状シートで取扱いが容易です。 日本製で高品質のシート生地です。
    用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート厚さ(mm)0.4特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)508
  • キョーワハンガー(シート用クランプ) キョーワ(ネット)

    キョーワハンガー(シート用クランプ)

    キョーワ(ネット)
    14,980税込16,478
    1セット(40個)
    5日以内出荷
    簡易で綺麗にシートを展張できます。
    用途足場における工事用シートの設置適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6
  • イージーハンガー(クサビ足場用シートハンガー) キョーワ(ネット)

    イージーハンガー(クサビ足場用シートハンガー)

    キョーワ(ネット)
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    簡易で綺麗にシートを展張できます。
    用途くさび式足場における工事用シートの設置質量(g)110寸法B(mm)43寸法W(mm)36寸法H(mm)107