カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LIVA
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- コンサス(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「pe-dp」の検索結果
特価

超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル
LIVA¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500スロット空き:1プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2容量(GB)ストレージ:64(eMMC)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)VESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)