カテゴリ
- 防犯用品(6)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(740)
- オカムラ(岡村製作所)(126)
- ミツビシ(57)
- グリーンクロス(45)
- RS PRO(41)
- 扶桑精機(34)
- CKD(32)
- イマオコーポレーション(28)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(28)
- SICK(21)
- エレコム(14)
- スバル(13)
- カーメックス(12)
- エスコ(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- 椿本チエイン(9)
- トヨタ(9)
- アズワン(8)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
「NPS」の検索結果
特価

AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS T94K01D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台30日以内出荷1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T91E61 壁面取付金具
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック
アクシスコミュニケーションズ¥6,198税込¥6,8181台30日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
AXIS T94B02D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台20日以内出荷手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台40日以内出荷取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8