カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- ALBA(アルバ)(3)
- AOHI(アオハイ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SMC(5)
- StarTech.com(6)
- イトーキ(76)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サンドビック(16)
- ダイキン工業(1)
- ニッセイ(4)
- ビクセン(2)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三菱電機(1)
- 富士電機(1)
- 聖和精機(1)
- ブランドをもっと見る
「af-t02」の検索結果

AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台40日以内出荷AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する。AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥23,980税込¥26,3781台40日以内出荷音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78