絞り込み
形状

BOX型(2)

ドーム型(5)

小型(1)

防水・暗視型(1)
使用場所
屋内(6)
屋外(4)
防水・防滴機能
- あり(10)
- なし(1)
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- KITACO(42)
- Three Axis(51)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- ALBA(アルバ)(21)
- CHAMELEON FACTORY(13)
- RITCHEY(10)
- SWAGE-LINE(9)
- EVS(6)
- martor(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- プロファイルデザイン(4)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- IDEAL(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- NTB(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- コミネ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「axis」の検索結果
特価

AXIS I8016-LVE
アクシスコミュニケーションズ¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
AXIS M3125-LVE White
アクシスコミュニケーションズ¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ。2メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。色ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P3925-R
アクシスコミュニケーションズ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷仕様●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内ドームタイプRoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TM5804-E DOME CLEAR
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
アクシスコミュニケーションズ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニットレンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
AXIS S3008 Mk II 2 TB
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥3,500税込¥3,8501台翌々日出荷仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS T91B51 シーリングマウント
アクシスコミュニケーションズ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P
アクシスコミュニケーションズ¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera
アクシスコミュニケーションズ¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済みレンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera
アクシスコミュニケーションズ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○