カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • 菊水電子工業(15)
  • 北陽電機(11)
  • KENWOOD(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • TDK(2)
  • ハーティング(2)
  • EPCOS(2)
  • MEAN WELL(2)
  • MOXA(2)
  • RECOM(1)
  • LAPP(1)
  • UNITED AUTOMATION(1)
  • RS PRO(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • bitstrong(1)
  • KIKUSUI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-3a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ