カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 伊藤園(1)
  • エスコ(1)
  • ユニテック(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • カゴメ(1)
  • SBS(1)
  • ARBOR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13-11e」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNTアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
多くの設置シナリオに屋内外用、天井、支柱、パラペット設置とカメラのメンテナンスが簡単頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
防犯カメラカテゴリ