カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- 七星科学研究所(26)
- 京セラ(25)
- MARWI(3)
- ノーブランド(1)
- REV’IT!(1)
「ncs 252」の検索結果

AXIS T94C01L RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。付属品インストールガイド、ガスケット仕様環境保護:PVC不使用対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08