カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • AXIAS(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • Newseed(1)
  • NIPPON DX ANTENNA(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • TP-LINK(1)
  • カクダイ(1)
  • ブロードウォッチ(2)
  • マザーツール(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • 塚本無線(1)
  • 水鏡(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p1455-le」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ