カテゴリ

  • 防犯用品(59)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(5)
  • 村上被服(221)
  • insta360(197)
  • プロトブレンボ(123)
  • 荒川産業(106)
  • GoPro(79)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ヒラカワ(54)
  • DJI(52)
  • 村上衡器(49)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • エスコ(39)
  • NORITAKE(ノリタケ)(35)
  • EBM(江部松商事)(34)
  • KITO(キトー)(32)
  • CAPTAIN STAG(32)
  • ウェルファン(31)
  • 常三郎(30)
  • エレコム(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raca」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M7104 VIDEO ENCODER

    アクシスコミュニケーションズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    GASKET C M20 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
  • PS-K T-C電源アダプタ アクシスコミュニケーションズ

    PS-K T-C電源アダプタ

    アクシスコミュニケーションズ
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    PS-K T-C電源アダプタ
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
  • AXIS TF9902 SURFACE MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF9902 SURFACE MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
    用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
  • LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズ

    LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP

    アクシスコミュニケーションズ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
    用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
    用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S3008 Mk II 2 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
    仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
  • AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6004-E CABLE 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM5804-E DOME CLEAR

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6004-E CABLE

    アクシスコミュニケーションズ
    4,848税込5,333
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
  • AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応
    用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター

    アクシスコミュニケーションズ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub アクシスコミュニケーションズ

    AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS S1264 RACK 24TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S1264 RACK 24TB

    アクシスコミュニケーションズ
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    7日以内出荷
    購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
    仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
  • AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S2216 Mk II 8 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    849,800税込934,780
    1台
    7日以内出荷
    16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
    仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
  • AXIS S1232 RACK 32TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S1232 RACK 32TB

    アクシスコミュニケーションズ
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    7日以内出荷
    購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
    仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】16/32TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
  • AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM

    アクシスコミュニケーションズ
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TM1901 WIRELESS KIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM1901 WIRELESS KIT

    アクシスコミュニケーションズ
    11,480税込12,628
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB アクシスコミュニケーションズ

    ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB

    アクシスコミュニケーションズ
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS TU9002 Joystick アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU9002 Joystick

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT

    アクシスコミュニケーションズ
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
  • AXIS TQ1929-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ1929-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    15,980税込17,578
    1台
    19日以内出荷
    ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • LENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP アクシスコミュニケーションズ

    LENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP

    アクシスコミュニケーションズ
    38,980税込42,878
    1台
    19日以内出荷
    画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
    仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×56F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • AXIS TP1803-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP1803-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    9,498税込10,448
    1台
    19日以内出荷
    IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD

    アクシスコミュニケーションズ
    7,498税込8,248
    1台
    19日以内出荷
    風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    9,498税込10,448
    1台
    19日以内出荷
    標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TP5801-E Clear Dome アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP5801-E Clear Dome

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
    用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
  • AXIS TP1801-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP1801-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    7,498税込8,248
    1台
    19日以内出荷
    IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
防犯カメラカテゴリ