カテゴリ

  • 防犯用品(22)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • 渡辺電機工業(81)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • MAXRAY(マックスレイ)(48)
  • D'Addario(33)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(27)
  • レイ・アウト(23)
  • iFace(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • TORRAS(20)
  • Virax(19)
  • NOTRAX(19)
  • ラムマウント(16)
  • グッズマン(15)
  • (15)
  • brembo(14)
  • LEPLUS NEXT(14)
  • Gクラフト(13)
  • AOHI(アオハイ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rax」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM5804-E DOME CLEAR

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
    用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B51 シーリングマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
    用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
  • AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    3,500税込3,850
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    9,498税込10,448
    1台
    19日以内出荷
    標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TP5801-E Clear Dome アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP5801-E Clear Dome

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
    用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
  • AXIS P54XX CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P54XX CLEAR DOME

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    19日以内出荷
    AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
  • AXIS TP1804-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP1804-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    9,498税込10,448
    1台
    19日以内出荷
    IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TP1801-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP1801-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    7,498税込8,248
    1台
    19日以内出荷
    IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
  • AXIS TP1803-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP1803-E Front Window Kit

    アクシスコミュニケーションズ
    9,498税込10,448
    1台
    19日以内出荷
    IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TP3205 Recessed Mount アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3205 Recessed Mount

    アクシスコミュニケーションズ
    12,980税込14,278
    1台
    20日以内出荷
    特定のAXIS P32 Camera用の目立たない天井設置。AXIS TP3205 Recessed Mountは、特定の屋内用AXIS P32 Cameraと互換性があります。取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。本マウントはプレナムスペースには適していません。
    用途互換性のある製品についてはメーカーHP確認ください保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
  • AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
    用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
  • AXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
    用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
  • AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズ

    AXIS WEATHERSHIELD K

    アクシスコミュニケーションズ
    6,598税込7,258
    1台
    40日以内出荷
    過酷な気象条件での保護。アンチグレアコーティング。あらゆる種類の天候から保護します
    用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
  • AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3201 RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能
    用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置
    用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ