カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- NETGEAR(26)
- ワルター(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ボーセイ(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- カクダイ(2)
- PEM(2)
- エスコ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- スリーピークス(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「sm43」の検索結果

AXIS M4328-P
アクシスコミュニケーションズ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼。180°/360°ビュー。立体射影レンズ付き12メガピクセル。カスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート。設置が簡単なデジタルロール。高度な分析機能のサポート用途180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。レンズ【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm動作温度0 to 40 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.3"
AXIS M4317-PLVE
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロールレンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60