カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • NETGEAR(5)
  • TP-LINK(5)
  • エレコム(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ザイレムジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wax aps」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    40日以内出荷
    取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり
    用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
防犯カメラカテゴリ