カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(14)
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • omron(オムロン)(13)
  • ラムマウント(9)
  • 共立電子産業(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • エコバックスジャパン(1)
  • HKS(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • Newland(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wd red」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1467-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    30日以内出荷
    フル装備で万能の5メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。組み込みのサイバーセキュリティ機能。耐衝撃性および耐候性
    用途AXIS P1467-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。電力(W)(平均)5.2(最大)13レンズ【垂直視野】78-29 ° 【水平視野】106-38 ° 【焦点距離】2.8 - 8 mm動作温度-40 to 60 ℃ズーム光学ズーム:2.9保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.13 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】180イメージセンサーCMOS、1/2.7"
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ