絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

KOOL BEAM

KOOL BEAMのページです。KOOL BEAMは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
    付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
  • コンパクトUVライト KOOL BEAM

    コンパクトUVライト

    KOOL BEAM
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウム色ブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
  • リチウムイオン電池 KOOL BEAM

    リチウムイオン電池

    KOOL BEAM
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池
    用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
  • LEDヘッドランプ KOOL BEAM

    LEDヘッドランプ

    KOOL BEAM
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
    仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
  • 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM

    完全防水LEDライト Zero-1

    KOOL BEAM
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
    材質アルミニウム全長(mm)110直径(Φmm)25質量(g)79連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500使用電池単三アルカリ電池×1(付属)点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅色(本体)ブラック明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4防水性IPX8電球の種類LED
  • UVライト KOOL BEAM

    UVライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウム色シルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
    材質ポリアミド/ステンレススチール全長(mm)125直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE使用電池単四×3本点灯方式強/中/弱明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30防水性IPX8電球の種類LED特殊用途防水