カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- KOOL BEAM
- モノタロウ(2)
- ELPA(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- GENTOS(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- LED LENSER(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- オーム電機(4)
- セーブインダストリー(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トライメイト(1)
「eornmor」の検索結果
特価

LEDライト
KOOL BEAM¥4,298税込¥4,7281本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED