カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- ツルハタ(服部)

タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付
ツルハタ(服部)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。用途のぼりポールの土台に最適です。仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂色白外寸(mm)410×410×250本体質量(kg)1.4適合ポール外径(Φmm)16~30満水時質量(kg)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら