物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (297) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: SanDisk(サンディスク)すべて解除
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク) 欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラス V10 容量 32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約2.17×23.91×31.92 互換性 SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 アズワン品番 64-9050-41 読取速度(MB/s) 最大:130 SDスピードクラス CLASS10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク) (10件のレビュー) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1.02×14.99×10.92 互換性 microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク) (3件のレビュー) 5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB) 32 質量(g) 約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×1×1 転送速度(MB/sec) 最大読込速度100、最大書込速度90
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク) 当日出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品 USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約8.95×52.42×100.54 インターフェース USB 3.2 Gen2 コネクタ USB-C 互換性 USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
microSDHCカードULTRA 100MB/s SanDisk(サンディスク) (2件のレビュー) 6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g) 約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×11×1 転送速度(MB/sec) 100 容量(GB) 32 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク) (1件のレビュー) 当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性 microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1.02×14.99×10.92 UHSスピードクラス UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス ビデオスピードクラス30(V30)
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク) (2件のレビュー) 当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1.02×14.99×10.92 互換性 microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性 アズワン品番 64-9050-31 容量(GB) 32 UHSスピードクラス UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス ビデオスピードクラス30(V30)
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク) 当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品 USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 110.26×57.34×10.22 インターフェース USB 3.2 Gen 2×2 コネクタ USB-C 互換性 USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0 読取速度(MB/s) シーケンシャル:2000 書込速度(MB/s) シーケンシャル:2000
microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク) 6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 読取速度(MB/s) 140 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク) 7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度(MB/s) シーケンシャル:100 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス UHS-1
microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク) 6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 512 読取速度(MB/s) 150 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク) 8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容 Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド 寸法(mm) 100.8×52.55×9.6 色 ブラック インターフェース USB 3.2 Gen 2
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク) 当日出荷
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品 USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書 質量(g) 約52 対応OS Windows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52.5×100.8×9.6 保護等級 IP55 インターフェース USB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間 5年間限定保証 耐久性 耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃) 転送速度(MB/sec) 読出し(最大)1050、書込み(最大)1000 容量(TB) 4
USB3.0フラッシュメモリ 16GB SanDisk(サンディスク) 5日以内出荷
寸法(mm) 56.8×21.3×10.8 容量 16GB 規格 USB3.0 / 2.0 転送速度(MB/sec) 80(理論値)
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク) 当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品 USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書 質量(g) 約77.5 対応OS Windows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57.8×110.8×10.3 保護等級 IP55 インターフェース USB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間 5年間限定保証 耐久性 耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃) 転送速度(MB/sec) 読出し(最大)2000、書込み(最大)2000 容量(TB) 4
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
microSDXCカード SanDisk(サンディスク) 欠品中
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) シーケンシャル:Up to 100 書込速度(MB/s) シーケンシャル:Up to 90
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。