カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- コガネイ(437)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- ホンダ(35)
- SMC(34)
- IDEC(和泉電気)(15)
- CIO(14)
- エレコム(11)
- カネテック(8)
- 堺電業(8)
- ニッサン(7)
- エスコ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 摂津金属工業(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 日東工器(4)
- 三菱電機(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mb2a」の検索結果

microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥69,980税込¥76,9781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s
SanDisk(サンディスク)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive
SanDisk(サンディスク)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。質量(kg)0.023寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB
SanDisk(サンディスク)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32