カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • マイクロSDHC(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(3)
  • 64GB(1)
  • 256GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
  • V30(2)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • Gigastone(9)
  • プリンストン(1)
  • TRANSCEND(1)
  • GTS(1)
  • Team(チーム)(2)
  • HIDISC(3)
  • グリーンハウス(21)
  • セルスター(20)
  • SecuSTATION(18)
  • サンワサプライ(17)
  • Dynabook(16)
  • NEXTEC(14)
  • MCO(12)
  • コムテック(11)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](9)
  • JVCケンウッド(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSD 32GB」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)