カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • アイリスオーヤマ(27)
  • 福井クラフト(13)
  • RS PRO(6)
  • エレコム(3)
  • SPARKFUN(3)
  • deps(デプス)(3)
  • PRIME STAR(プライム・スター)(2)
  • Surfgauge(2)
  • 信越工業(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ホンダ(1)
  • マルマン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • ニッタ(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「huge」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル

    ミラプロ
    27,980税込30,778
    1本
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ
  • 複合真空計 タフゲージ ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ

    ミラプロ
    269,800税込296,780
    1組ほか
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。 これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。 ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。 またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-Mo測定範囲1×10-8Pa~1.2×105Paタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFFインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24、0.8A圧力単位Pa/Torr/mbar
圧力・流量測定カテゴリ