カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • SMC(110)
  • ホンダ(39)
  • 三菱(15)
  • Festo(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • フロパーサル(10)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • KVK(8)
  • 河村電器産業(8)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • 仙台銘板(5)
  • SIEMENS(5)
  • テクノフレックス(5)
  • エスコ(4)
  • KITACO(4)
  • アズワン(3)
  • サンドビック(3)
  • 山田照明(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-40」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
1,200税込1,320特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ ミラプロブランクフランジミラプロ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ティ ミラプロティミラプロ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ ミラプロ半月クランプミラプロ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK ミラプロ成形ベローズ MFKミラプロ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ ミラプロ特殊ティミラプロ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター ミラプロUJRアダプターミラプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー ミラプロレジューサーミラプロ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロブランクフランジ(SUS316L)ミラプロ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージシールポート ミラプロゲージシールポートミラプロ
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
特殊クロス ミラプロ特殊クロスミラプロ
29,980税込32,978
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ミラプロエルボミラプロ
10,980税込12,078
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ミラプロニップルミラプロ
6,498税込7,148
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ミラプロクロスミラプロ
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
真空機器カテゴリ