カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミラプロ
- SMC(659)
- CKD(15)
- 三商(4)
- コスモ・テック(3)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TOSO(1)
- コスモテック(1)
- 大成技研(TAISEI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nw25-c」の検索結果
特価

冷陰極真空計 CCTG
ミラプロ¥239,800~税込¥263,780~1台63日以内出荷コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。 また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。 今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製インターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点入力電源(V)DC24、1A測定範囲1×10-8Pa ~ 0.1Pa電圧(V)3k~500(バイアス/最適制御)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0~10V × 2chタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)