カテゴリ

  • 建材・エクステリア(83)
  • 建築金物(32)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Bulls(ブルズ)
  • レッドブル・ジャパン(5)
  • MARWI(5)
  • BULLSONE(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bulls」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ)

    磁石で着く 割れないミラーシート

    Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    しなやかで割れないので安心。 裏面全面がマグネットシート! 安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。
    ミラーフィルム
  • アスファルト補修セット Bulls(ブルズ)

    アスファルト補修セット

    Bulls(ブルズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
    セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
  • 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ)

    伸縮はしご スーパーラダー

    Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
    材質踏ざん:アルミ合金シルバー材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
  • 除草剤 粒剤タイプ Bulls(ブルズ)

    除草剤 粒剤タイプ

    Bulls(ブルズ)
    28,980税込31,878
    1ケース(4袋×5kg)
    当日出荷
    農林水産省登録を取得した安全性の高い除草剤です。枯れ草や除草成分は微生物が分解し、風化して土に還るので片付け不要です。雑草の発生を長時間抑えたい時や、生育期に。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類や、土壌汚染対策法で定められる特定有害物質は一切含まれません。農林水産省登録 第20167号。ウィードコロン(R)粒剤。ブロマシル粒剤。【成分】プロマシル(PRTR・1種)・・・3.0%。〔5-プロモ-3-セコンダリ―ブチル-6-メチルウラシル]。鉱物質微粉等・・・97.0%。【性状】淡褐色細粒
    使用面積(一年生雑草の場合)【5kg】約152~303坪使用の目安雑草生育期(草丈30cm以下)使用可能回数年2回以内適合雑草一年生雑草剤形粒剤効果【枯れ始め】1~2週間【持続】3~6ヶ月
  • ブルズ インテリア建材リペアキット Bulls(ブルズ)

    ブルズ インテリア建材リペアキット

    Bulls(ブルズ)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
    用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)

    床下調湿材 フレッシュドライ

    Bulls(ブルズ)
    2,998税込3,298
    1袋(10kg)
    当日出荷
    国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、。建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、。快適な住環境を保ちます。
    タイプ敷き込みタイプ
  • L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用) Bulls(ブルズ)

    L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用)

    Bulls(ブルズ)
    8,798税込9,678
    1ケース(24枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13入数3.16(m2)
  • エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)

    エコブルズケイカル

    Bulls(ブルズ)
    17,980税込19,778
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
  • 下地一発 スリム Bulls(ブルズ)

    下地一発 スリム

    Bulls(ブルズ)
    3,290税込3,619
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
    長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
  • アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1セットほか
    4日以内出荷
    雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)

    グランドカバーシリーズ

    Bulls(ブルズ)
    1,998税込2,198
    1袋(10kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【洋風庭園】。アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。
    使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
  • ロフトはしご 伸縮 手摺あり Bulls(ブルズ)

    ロフトはしご 伸縮 手摺あり

    Bulls(ブルズ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
    付属品引っ掛けバー×1セット材質踏ざん:アルミ合金オフホワイトタイプ手摺有奥行(mm)踏ざん:80角度(°)保管収納B:68~75踏ざん間隔(mm)315材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出し Bulls(ブルズ)

    ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出し

    Bulls(ブルズ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリアプラダン Bulls(ブルズ)

    クリアプラダン

    Bulls(ブルズ)
    11,980税込13,178
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.3ナチュラル
  • アスファルト追加セット Bulls(ブルズ)

    アスファルト追加セット

    Bulls(ブルズ)
    4,998税込5,498
    1セット
    欠品中
    用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
  • ランドリーポール Bulls(ブルズ)

    ランドリーポール

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    種類物干し竿長さ(m)1.7~3.0
  • ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)

    ブルズディレクターキットPRO デラックス

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
    キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物
  • ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い Bulls(ブルズ)

    ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い

    Bulls(ブルズ)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
    付属品引っ掛けバー×1セット材質踏ざん:アルミ合金オフホワイトタイプ手摺有奥行(mm)踏ざん:80角度(°)保管収納B:68~75踏ざん間隔(mm)325材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180
  • キッチンパネル施工キット Bulls(ブルズ)

    キッチンパネル施工キット

    Bulls(ブルズ)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    壁ボード用接着剤SE-1MY(2本)+仮止めテープZK-44MY(2巻)のセットです。ワンダーパネル、ワンダーパネルWをはじめ、Bullsキッチンパネル、不燃化粧材を中心とした様々な壁ボードに使用できます。
    用途壁ボード施工時に使用成分接着剤:変成シリコーン系テープ幅(mm)樹脂テープ:20テープ長さ(m)樹脂テープ:10テープ厚さ(mm)樹脂テープ:1JIS規格JIS A5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合梱包内容専用接着剤2本+専用仮止めテープ2巻施工量1梱包/3×8サイズ1枚分
  • 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)

    床下調湿材 フレッシュドライ

    Bulls(ブルズ)
    6,998税込7,698
    1ケース(8枚)
    6日以内出荷
    素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
    タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
  • ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)

    ブルズターフ 部材

    Bulls(ブルズ)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    用途1本(1.2kg用) 1本/梱包 ターフ本体1本に対して接着剤約2~3本(現場によって異なります)仕様ブルズターフ用接着剤内容1.2kg
  • ブルズターフ Bulls(ブルズ)

    ブルズターフ

    Bulls(ブルズ)
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
  • セフィラⅡ Bulls(ブルズ)

    セフィラⅡ

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1ケース(6枚)
    5日以内出荷
    木材の組織にプラスチックを染み込ませて固めるWPC加工で 天然木美しさや風合いあを際立たせ、耐久性にも優れたフローリング。
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • ブルズ防音マット Bulls(ブルズ)

    ブルズ防音マット

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
    長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3木目調
  • ぴったりフロアーアトラクア ぴったり見切り Bulls(ブルズ)

    ぴったりフロアーアトラクア ぴったり見切り

    Bulls(ブルズ)
    16,980税込18,678
    1ケース(3本)
    5日以内出荷
    ぴったり見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!
    長さ(mm)2100幅(mm)(13+8)厚さ(mm)5.5ぴったり見切り
  • ぴったりフロアーアトラクア ぴったり框 Bulls(ブルズ)

    ぴったりフロアーアトラクア ぴったり框

    Bulls(ブルズ)
    25,980税込28,578
    1ケース(3本)
    5日以内出荷
    ぴったり框3mm用。スッキリ簡単施工!
    長さ(mm)1950幅(mm)(96.5+146.5)厚さ(mm)3ぴったり框
  • ぴったりフロアーアトラクア Bulls(ブルズ)

    ぴったりフロアーアトラクア

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1ケース(33枚)ほか
    5日以内出荷
    賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
    長さ(mm)914.4厚さ(mm)3木目調
  • 自転車ラックCSG Bulls(ブルズ)

    自転車ラックCSG

    Bulls(ブルズ)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    電動アシスト自転車の速度センサーが当たらないスチール製ラック(溶融亜鉛メッキ)
    材質スチール幅(mm)155
  • 自転車ラックCSH Bulls(ブルズ)

    自転車ラックCSH

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
    材質スチール幅(mm)100奥行(mm)520
  • 自転車ラックCSGU Bulls(ブルズ)

    自転車ラックCSGU

    Bulls(ブルズ)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    電動アシスト自転車の速度センサーが当たらないステンレス製ラック
    材質ステンレス幅(mm)155
  • カーペットタイル ラグペット Bulls(ブルズ)

    カーペットタイル ラグペット

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1ケース(15枚)
    5日以内出荷
    非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6グリーンマーク認定
  • L型エコダン Bulls(ブルズ)

    L型エコダン

    Bulls(ブルズ)
    4,398税込4,838
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4ブラック
  • アルミジョイナー入隅 Bulls(ブルズ)

    アルミジョイナー入隅

    Bulls(ブルズ)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)2750塗装なしグリーンマーク認定
  • アルミジョイナー出隅 Bulls(ブルズ)

    アルミジョイナー出隅

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)2750塗装なしグリーンマーク認定
  • スーパースリムハーフ Bulls(ブルズ)

    スーパースリムハーフ

    Bulls(ブルズ)
    23,980税込26,378
    1ケース
    5日以内出荷
    45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
    付属品ステンレスカラービス×6本長さ(mm)455幅(mm)60開口寸法(mm)40×405有効換気面積(cm2)87.5グリーンマーク認定
  • エコ養生シート Bulls(ブルズ)

    エコ養生シート

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    BFY0250
    幅(mm)930長さ(m)50
  • アートプロテクター Bulls(ブルズ)

    アートプロテクター

    Bulls(ブルズ)
    739,800税込813,780
    1ケース(1200枚)
    5日以内出荷
    ARTPRO69018
    長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)6
  • プチ宅 Bulls(ブルズ)

    プチ宅

    Bulls(ブルズ)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!。ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプ。ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り。壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。