カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- モノタロウ(4)
- スズキ(2)
- 制研化学工業(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
「dot-4 1l」の検索結果

RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか欠品中N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性