カテゴリ
- 自動車補修部品(491)
- カー用品(344)
- トラック用品・パーツ(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- ホンダ(4,374)
- 三菱ふそう(2,737)
- KHK(小原歯車工業)(676)
- RS PRO(388)
- ミツビシ(307)
- アールズギア(230)
- メディアカバーマーケット(224)
- 協育歯車(218)
- StarTech.com(180)
- NETGEAR(138)
- SPARKFUN(126)
- トヨタ(122)
- 日野自動車(120)
- MAZDA(マツダ)(99)
- ECOGEAR(84)
- ニッサン(51)
- Durbal(50)
- PROGEAR(47)
- ブランドをもっと見る
「gear」の検索結果

RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
POWER BEAM H4 145/135W
RG(レーシングギア)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
SRボタン電池
RG(レーシングギア)¥169税込¥1861枚当日出荷から翌々日出荷日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。用途キーレスなど
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
LED字光式ナンバープレート 24V車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚欠品中国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き
RG(レーシングギア)¥8,498税込¥9,3481枚欠品中国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠銀枠付き
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2
RG(レーシングギア)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
ZX DAMPER
RG(レーシングギア)¥189,800~税込¥208,780~1セット当日出荷から7日以内出荷スーパーストリートスポーツモデル。軽量アルミ素材採用、スプリング・減衰力選択可能。スプリング選択のほか、走行ステージに合わせて減衰力(ハードorソフト)選択可能。ストリート/サーキット仕様など用途に合わせたお客様好みのダンパーがお選びいただけます。(スプリングは2K刻みで選択可)。走行ステージに合わせた仕様の提供を実現。減衰力・ショック長・ストローク・スプリング(自由長・レート)変更可能。
RG LED T20 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG マルチクッションマット
RG(レーシングギア)¥859~税込¥945~1個翌日出荷から翌々日出荷DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他)
SR ファーストクラスコート セット
RG(レーシングギア)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷5つのこだわりから生まれた次世代ガラスコーティング。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用せず、オルガノポリシロキサンを主剤とした無溶剤・無機質塗料から開発しました。空気中の湿気と温度によって常温で硬化が促進され、従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成します。耐熱性で紫外線、光エネルギー波長での材質変化は起こりにくく、耐酸性がある超耐久性のガラス質のコーティングを実現しました。まさに”ファーストクラスのコーティング”です。素材:VOCフリー:大切な愛車を保護するものだから、車にもそして環境にも安全な素材にこだわりました。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用しない無溶剤・無機質のガラスコートです。美しさ:仕上りの美しさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜はまるでクリアをもう1枚のせたような重厚な光沢を生みます。優れた防汚性:汚れにくいこと、そして汚れの落としやすさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜は紫外線等、光線での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性があり、様々な汚れをシャットアウトします。耐久性:美しさ・防汚性を長持ちさせるための耐久性にこだわりました。ワックスやポリマーなどの従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成し、撥水効果は約半年、被膜自体は約2年間持続します。※駐車環境・洗車回数・走行条件等により異なります。メンテナンス性:お手入れのしやすさにこだわりました。日頃のお手入れは水洗いもしくはシャンプー洗車で十分です。約半年間持続の撥水成分を結合させてありますが、撥水効果が無くなってもその下のガラス被膜がしっかりと愛車をガードします。作業性の良さ:簡単施工!脱脂剤不要!シャンプー洗車後の濡れたボディに施工。濃色車でもムラになりにくく拭き上げも簡単です。【施工可能な箇所】自動車ボディ塗装部・バンパー・ホイール・ヘッドライトカバー・リアライトカバー・その他プラスチック樹脂部・その他金属部用途多目的保護被膜形成成分オルガノポリシロキサン内容ファーストクラスコート(10g) x 1、スポンジ x 1、マイクロファイバークロス YS x 1、ステッカー x 1内容量(g)10危険物の類別非危険物
RG LEDFOG L1B
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)翌日出荷明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
...