カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- ADVANTEC(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- BXカネシン(2)
- EBM(江部松商事)(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- サンドビック(1)
- ハウスビーエム(1)
- ホンダ(6)
- 亀倉精機(1)
- 富士電機(1)
- 日東工業(1)
- 水本機械製作所(2)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
「hp62」の検索結果

RG LED T20 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED S25 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷形状S25、150°ピン違い色アンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
RG LED T20 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
RG LED S25 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800