カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • ノーブランド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「七星 ncs」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
シェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
629税込692
1個
当日出荷から27日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から37日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から67日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から45日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から49日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
メタルコネクタ 正芯プラグ 七星科学研究所メタルコネクタ 正芯プラグ七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ七星科学研究所
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
シェルサイズ25形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
シェルサイズ25形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグキャップ七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NCSプラグ(シェルΦ16・1極) 七星科学研究所NCSプラグ(シェルΦ16・1極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5Aコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)1端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNCS_PMオス・メスメス処理(シェル)スズコバルトめっき表面処理(コンタクト)ニッケルめっき
NCSプラグ シェルΦ60・30極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・30極七星科学研究所
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
NCSプラグ シェルΦ60・32極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・32極七星科学研究所
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
メタコン 正芯レセプタクル 七星科学研究所メタコン 正芯レセプタクル七星科学研究所
999税込1,099
1個
10日以内出荷
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極七星科学研究所
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-23
NCSレセプタクル シェルΦ60・10極 七星科学研究所NCSレセプタクル シェルΦ60・10極七星科学研究所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-12
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクルキャップ七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ64ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンセント 七星科学研究所メタルコンセント七星科学研究所
749税込824
1個
10日以内出荷
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極七星科学研究所
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-27
NCSプラグキャップ シェルΦ54 七星科学研究所NCSプラグキャップ シェルΦ54七星科学研究所
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ54●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-11
NCSショートプラグ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSショートプラグ シェルΦ25・2極七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
メタコン 逆芯レセプタクル 七星科学研究所メタコン 逆芯レセプタクル七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD 七星科学研究所メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ30トラスコ品番806-8120形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数13使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式コンタクト形状オス嵌合相手コネクタNCS3013P結線方法はんだ
NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ14・2極七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-20
NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ 七星科学研究所NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)アズワン品番67-0445-59
ncs特集