カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- 制研化学工業(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-402p」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ