カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- SMC(84)
- HIROSE(ヒロセ電機)(49)
- エスコ(33)
- GILSON(ギルソン)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 椿本チエイン(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- フジキン(9)
- マキタ(9)
- イトーキ(9)
- 大阪魂(9)
- サンドビック(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- TRUSCO(7)
- ホンダ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「df10」の検索結果
特価

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から47日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
七星科学研究所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28
七星科学研究所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から27日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28
七星科学研究所¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWアダプタ防水型(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス