カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enjw-28sc5e-r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式) 七星科学研究所ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式)七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
JJアダプタ内蔵によりレセプタクル背面およびアダプタ内部でモジュラープラグ接続可能 伝送特性:Cat5e STPケーブル対応 防水性能・耐侯性に優れ、屋外での用途に最適
使用温度範囲(℃)-25 ~ +60通信方式Cat5e(PoE給電対応)クランプ径(Φmm)6.0 ~ 7.0 , 7.0 ~ 8.2結合方式ネジロック方式RoHS指令(10物質対応)対応防水IP-67相当 (JIS C 0920)防浸型