カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス電業(138)
  • ParkerTAIYO(76)
  • エスコ(63)
  • ニッサン(63)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • VIBRA(新光電子)(50)
  • 東亜計器(39)
  • SMC(25)
  • 日本計量器工業(21)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ホンダ(11)
  • ワルター(11)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日東工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc2」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
    コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)

    七星科学研究所
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
  • メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm 七星科学研究所

    メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm

    七星科学研究所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-8203シェルサイズ20ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  L座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座

    七星科学研究所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24

    七星科学研究所
    939税込1,033
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数24定格電圧(V)-定格電流(A)3材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF結線方法はんだ
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)

    七星科学研究所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極)

    七星科学研究所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極)

    七星科学研究所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)

    七星科学研究所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・10極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・10極)

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極)

    七星科学研究所
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)

    七星科学研究所
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極)

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極)

    七星科学研究所
    569税込626
    1個
    欠品中
    形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極)

    七星科学研究所
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所

    NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)

    七星科学研究所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC_ADFオス・メスメス
  • NJCレセプタクル シェルΦ20・14極 七星科学研究所

    NJCレセプタクル シェルΦ20・14極

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-49
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス