絞り込み
極数
- 1(2)
- 2(17)
- 3(17)
- 4(17)
- 5(17)
- 6(17)
- 7(14)
- 8(14)
- 10(8)
- 12(7)
- 13(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(5)
- 32(3)
- 40(2)
コンタクト形状
- オス(ピン)(13)
- メス(ソケット)(11)
シェルサイズ
- 14(5)
- 16(10)
- 25(20)
- 30(15)
- 40(9)
- 44(9)
- 50(9)
- 54(9)
- 60(12)
- 64(8)
定格電流(A)
- 5(13)
- 10(15)
- 15(13)
- 20(8)
- 25(6)
- 30(8)
- 50(6)
- 80(8)
- 150(7)
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(4)
- 河村電器産業(4)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- 日研工作所(7)
- MARWI(143)
- シュナイダーエレクトリック(50)
- Thermo Fisher Scientific(47)
- ホンダ(45)
- 京セラ(36)
- SPARKFUN(18)
- RS PRO(16)
- omron(オムロン)(13)
- コガネイ(13)
- StarTech.com(13)
- FSA(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三菱電機(10)
- カナレ電気(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「ncs」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタ形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から49日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP
七星科学研究所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグキャップ
七星科学研究所¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から45日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ
七星科学研究所¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥629~税込¥692~1個当日出荷から27日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
七星科学研究所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から23日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSプラグ(シェルΦ16・1極)
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷形状プラグタイプ正芯定格125V-5Aコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)1端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNCS_PMオス・メスメス処理(シェル)スズコバルトめっき表面処理(コンタクト)ニッケルめっき
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル
七星科学研究所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から67日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSプラグ シェルΦ60・32極
七星科学研究所¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ
七星科学研究所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から28日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極
七星科学研究所¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクルキャップ
七星科学研究所¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズシェルサイズ64ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NCSショートプラグ シェルΦ25・2極
七星科学研究所¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極
七星科学研究所¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42
七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”
七星科学研究所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD
七星科学研究所¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズトラスコ品番806-8120形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数13使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30ロックねじロック方式コンタクト形状オス嵌合相手コネクタNCS3013P結線方法はんだ
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極
七星科学研究所¥5,098税込¥5,6081個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-23
NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ
七星科学研究所1個欠品中仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)アズワン品番67-0445-59
NCSプラグ シェルΦ60・30極
七星科学研究所1個欠品中仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
NCSプラグキャップ シェルΦ54
七星科学研究所1個欠品中仕様●種別:-●呼び径:Φ54●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-11
NCSプラグ シェルΦ14・2極
七星科学研究所1個欠品中仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-20
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極
七星科学研究所1個欠品中仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-27