カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「net288pf」の検索結果

NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から27日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ