カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nrw-203-adm」の検索結果

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20
七星科学研究所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20
七星科学研究所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ