カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- ケルヒャー(27)
- AMPHENOL(19)
- CKD(4)
- ウェッジ(3)
- ELPA(2)
- スズキ(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NTツール(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- yamato(ヤマト)(2)
- イスカル(1)
- 田倉工具(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 日本マタイ(1)
- ユキワ精工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nt50/1」の検索結果

NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ
七星科学研究所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から43日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル
七星科学研究所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から47日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ
七星科学研究所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から27日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から32日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル
七星科学研究所¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷から27日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム種類丸型定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ