カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(1)
- RS PRO(5)
- エレコム(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ワイドミュラー(2)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ハーティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nw080-30s-c5e」の検索結果
特価

ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ