カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • CKD(79)
  • 神保電器(19)
  • 渡辺製作所[住設機器](15)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ニチバン(6)
  • DNライティング(6)
  • グループN(6)
  • エフ・アール・シー(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • LONG(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50

    七星科学研究所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

    七星科学研究所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    699税込769
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所

    NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)

    七星科学研究所
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所

    NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)

    七星科学研究所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所

    NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)

    七星科学研究所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC14 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14

    七星科学研究所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所

    NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)

    七星科学研究所
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
  • NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極) 七星科学研究所

    NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)

    七星科学研究所
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。
    定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
  • NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所

    NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC14 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14

    七星科学研究所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

    七星科学研究所
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

    七星科学研究所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC54 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54

    七星科学研究所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC16

    七星科学研究所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40

    七星科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50

    七星科学研究所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54

    七星科学研究所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  プラグキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60) 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30) 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ30シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)9(パッキン呼び径)防水